Con dos cajas de arranque seguro
- Protección contra sobretensión
- No incluye protección contra inversiones de polaridad
Para motores de gasolina
Hasta un máx. de 5500 cm³
Para motores diésel
Hasta un máx. de 3000 cm³
Peso: 2,7 kg
Pinzas de plástico completamente aisladas para cargas de hasta un máx. de 350 A
De acuerdo con las normas DIN
En funda de tela resistente
Siga las instrucciones de funcionamiento adjuntas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!